LEDIL
LEDiL LEDレンズ
CS14055_STRADA-IP-2X6-T2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
442
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
シリーズ:Strada-IP●1レンズあたりのLED数:12●発光パターン:長方形●添付方法:ねじ●寸法:173 x 71.4 x 9.85mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.85mm●長さ:173mm●幅:71.4mm●LEDiL STRADA-IP 2x6シリーズLEDレンズ
注文コード
49419844
品番
CS14055_STRADA-IP-2X6-T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Strada-IP●1レンズあたりのLED数:12●発光パターン:長方形●添付方法:ねじ●寸法:173 x 71.4 x 9.85mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.85mm●長さ:173mm●幅:71.4mm●LEDiL STRADA-IP 2x6シリーズLEDレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応