LEDIL
LEDiL LEDレンズ
CA12428_TINA3-WWW
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
442
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:Tina3●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:68 → 85 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:16.1 x 6.9mm●直径:16.1mm●高さ:6.9mm●キット内容:ホルダ、レンズ、光学素子、ピン●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINA3シリーズLEDレンズ. LEDilのTINA3シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 TINA3レンズには、白のPCホルダが付属しています。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズを備えています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA3レンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたTINA3レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA3レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード
49420386
品番
CA12428_TINA3-WWW
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Tina3●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:68 → 85 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:16.1 x 6.9mm●直径:16.1mm●高さ:6.9mm●キット内容:ホルダ、レンズ、光学素子、ピン●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINA3シリーズLEDレンズ. LEDilのTINA3シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 TINA3レンズには、白のPCホルダが付属しています。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズを備えています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA3レンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたTINA3レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA3レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応