曜日別特売
IC2SS 10.0 ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422722

IC2SS 10.0 ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422722
IC2SS 10.0 ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル THECUT 49422722

ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
49422722
品番
IC2SS 10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
全長(mm)
70
刃長(mm)
22
刃径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする