L03R4700H1 Ledtech 可視光LED LxxR4700H シリーズ Ledtech 49423019

Ledtech 可視光LED LxxR4700H シリーズL03R4700H1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49423019
品番
L03R4700H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●ピン数:2●レンズ形状:砲弾型●寸法:5mm●レンズ色:黄●Ledtech LxxR4700HシリーズLED. Ledtech社のLxxR4700Hシリーズは、4.7 mm丸型のLEDランプです。 このスルーホールLEDは低プロファイルタイプです。 LxxR4700H LEDは、必要な電流が低く高光出力です。 信頼性の高い頑丈なIC互換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする