BIVAR
LEDホルダ Bivar
LTM-340
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
直径:5.1mm●併用可能製品:3 mm LED、5 mm LED●レンズ数:2●実装タイプ:スルーホール実装●Bivar LTMシリーズLEDスペーサ. BivarのLTMシリーズは、スルーホールLED用のLEDスペーサのシリーズです。 基板より高い位置にLEDを取り付け、高温環境から保護します。 LTMスペーサマウントの特長は、LEDピンを支持する先細の内部ピン仕切り板です。 黒色結晶ポリマー製で、UL等級を取得しています。. LTM LEDスペーサの特長: 3 mm又は5 mmスルーホールLED用 縦置き取り付け ピン仕切り板 各種の長さ
注文コード
49423938
品番
LTM-340
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
直径:5.1mm●併用可能製品:3 mm LED、5 mm LED●レンズ数:2●実装タイプ:スルーホール実装●Bivar LTMシリーズLEDスペーサ. BivarのLTMシリーズは、スルーホールLED用のLEDスペーサのシリーズです。 基板より高い位置にLEDを取り付け、高温環境から保護します。 LTMスペーサマウントの特長は、LEDピンを支持する先細の内部ピン仕切り板です。 黒色結晶ポリマー製で、UL等級を取得しています。. LTM LEDスペーサの特長: 3 mm又は5 mmスルーホールLED用 縦置き取り付け ピン仕切り板 各種の長さ
RoHS指令(10物質対応)
対応