BIVAR
LEDホルダ Bivar
CR-101
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
直径:5.7mm●併用可能製品:3 mm (T1) LED●実装タイプ:パネル取り付けクリップ●Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。
注文コード
49423974
品番
CR-101
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
直径:5.7mm●併用可能製品:3 mm (T1) LED●実装タイプ:パネル取り付けクリップ●Bivar Cシリーズパネル取り付けクリップ. BivarのCシリーズは、スルーホールLED用のパネル取り付けクリップのファミリです。 LEDがパネルに取り付けられている場合に、LEDを補強・支持します。 過酷な環境からの保護にもなります。 Cシリーズはすべて黒色ナイロン製です。 パネル取り付けクリップは、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4) LEDに対応するように設計されています。 メーカ型番の末尾が-SRの製品の特長は、自己保持式のパネル取り付けクリップです。
RoHS指令(10物質対応)
対応