曜日別特売
TC-SSD 4.2 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT 49432416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸TC-SSD 4.2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はドリル径・内容量など112種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.2
注文コード
49432416
品番
TC-SSD 4.2
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い

ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
38
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.2
材質
高級ハイス
先端角(°)
130
表面処理
ノンコート
ドリルのシンニング形状
XR
シャンク形状
ストレートシャンク
加工内容
穴加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする