- 仕様
- 定格電流:200A●定格電圧:60V dc●シリーズ:LX●端子タイプ:ケーブル●LXシリーズ配電モジュール. LXシリーズ配電モジュールは、車両全体の電気及びアースのリターンセンターです。 アフターサービス回路追加に最適で、電流制限配電によって電力が過剰に使用されないようにします。 ユニットはIP59K準拠の密閉構造で、運転室外部に設置でき、高圧力、高温の洗浄や路上での水しぶきによる水の侵入にも耐えます。 ユニットは頑丈で小型の設計ですが、ATOヒューズプラー(付属)及びスペアヒューズや取り付けねじ(別売り)の収納スペースを備えます。 カバーもベースにひも付けされ、なくすことはありません。 これらのユニットは、ISO8846で認定され、危険物を運搬する車両で使用できます。. 特長と利点:. SAE J1171及びISO8846で保護されたイグニッションは、バッテリボックス内又は危険物を運搬する車両に取り付けられます。 カバー位置保証(CPA)ラッチの付いた頑丈なボックス IP59K準拠の密閉構造 動作温度範囲: -50 ℃ → +125 ℃
- 種類
- ヒューズホルダ
- 定格電圧(V)
- 60DC
- 定格電流(A)
- 200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応