曜日別特売
04371.25WR Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453399

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)
定格電流(A)1.25
定格電圧(V)63AC/DC
内容量1袋(100個)注文コード49453399品番04371.25WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:1.25A 、 定格電圧:63V 、 長さ:3.2mm 、 幅:1.63mm 、 高さ:0.818mm 、 寸法:3.2 x 1.63 x 0.8179mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ゜C)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63AC/DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50(@63VAC/VDC)リード線サイズ(mm)3.2×1.63×0.8179RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする