曜日別特売
0603SFF150F/32-2 Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453426

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)
定格電流(A)1.5
定格電圧(V)32DC
内容量1袋(10個)注文コード49453426品番0603SFF150F/32-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:1.5A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 抵抗:57mΩ 、 UL. Tyco高電流0603 SFFシリーズチップヒューズ. Tyco Raychemブランド0603 SFFヒューズは、DC電源を使用するシステムで過電流保護を発揮します。 これらの製品のモノリシックな多層設計により、最小のフットプリントで最高の保持電流を供給するので、拡散に関連のある劣化が低減され、製品の信頼性と弾性が向上し、耐熱性能が強化されます。 これにより、信頼性と性能が高いラップトップ、マルチメディアデバイス、携帯電話などのポータブル機器を含む、家庭用電化製品の開発は簡単になります。. 高い定格電流を備えた小型サイズ 強いアーク抑制特性 動作温度範囲: -55 → +125 ℃種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32DC定格電流(A)1.5遮断電流(A)50(@32VDC)リード線サイズ(mm)1.75×0.95×0.95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする