曜日別特売
1206SFP150F/63-2 Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453453

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3000個)
定格電流(A)1.5
定格電圧(V)32DC
内容量1セット(3000個)注文コード49453453品番1206SFP150F/63-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:1.5A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 Tyco高電流1206 SFPシリーズチップヒューズ. TE 1206 SFPシリーズのパルス許容チップヒューズは突入電流に対する耐性が高く、DC電源システムに対する過電流保護を備えています。 これらのデバイスは銀ヒューズ素子とモノリシックな多層設計を組み合せることで、強力なアーク抑制特性を発揮します。 これらの製品は、プリンタ、DVDプレーヤー、ポータブル電子機器、ゲームシステム、LCDモニタ、スキャナ、ラップトップ、デジタルカメラ及び携帯電話の用途に使用されます。. 無鉛の物質及びRoHS対応 ハロゲンフリー モノリシック、多層設計 耐熱性能が高い 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32DC定格電流(A)1.5遮断電流(A)50(@32VDC)リード線サイズ(mm)3.4×1.8×1.17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする