曜日別特売
044001.5WR Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453478

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)
定格電流(A)1.5
定格電圧(V)50AC/DC
内容量1袋(100個)注文コード49453478品番044001.5WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:1.5A 、 定格電圧:50V ac/dc 、 長さ:3.2mm 、 幅:1.63mm 、 高さ:0.818mm 、 寸法:3.2 x 1.63 x 0.8179mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ゜Cの高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)50AC/DC定格電流(A)1.5遮断電流(A)-リード線-サイズ(mm)3.2×1.63×0.8179RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする