曜日別特売
0501020.WR Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 49453697

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3000個)
定格電流(A)20
定格電圧(V)32DC
内容量1リール(3000個)注文コード49453697品番0501020.WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格電流:20A 、 定格電圧:32V 、 長さ:3.2 、 幅:1.63mm 、 高さ:0.83mm 、 寸法:3.2 x 1.63 x 0.83mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:150 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)32DC定格電流(A)20遮断電流(A)150(@32VDC)リード線サイズ(mm)3.2×1.63×0.83RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする