LUMILEDS
Lumileds 可視光LED LUXEON V2 シリーズ
L1V2-5070000000000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49471967
品番
L1V2-5070000000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:3●ビュー角:120 °●輝度フラックス:760 lm●レンズ形状:ドーム●寸法:3.45 x 3.45 x 2.26mm●色温度:5000
RoHS指令(10物質対応)
対応