LUMILEDS
Lumileds 中出力LED LUXEON 2835 シリーズ
L128-50HGCA3500000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
1リール(4000個)
¥39,980
1袋(50個)
¥1,398
全20種類を一覧で見る
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49472177
品番
L128-50HGCA3500000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●ピン数:8●ビュー角:120 °●輝度フラックス:50 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●レンズ色:黄
RoHS指令(10物質対応)
対応