曜日別特売
FEKS-100 スリーブコネクタ 未来工業 49480418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管ミラレックスF100
内容量1個注文コード49480418品番FEKS-100
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。

適合管
ミラレックスF100
取付穴径(mm)
148~165
寸法D2(Φmm)
175
寸法D3(Φmm)
147
寸法L1(mm)
259
寸法L2(mm)
198
適合壁厚(mm)
40~150
注意
※水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする