曜日別特売
FEGN-50B コンビネーションカップリング 未来工業 49481967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管ミラレックスF50⇔厚鋼54
内容量1個注文コード49481967品番FEGN-50B
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ミラレックスFと厚鋼電線管相互(ねじ無)の接続に使用します。

適合管
ミラレックスF50⇔厚鋼54
寸法D(Φmm)
84
寸法d(Φmm)
60.6
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
157
付属品
Oリング付
仕様
鋼管側:パッキン付、ゴム製
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする