TN-1500-212D Mean Well DC/AC自動車用パワーインバータ MEAN WELL 49494437

Mean Well DC/AC自動車用パワーインバータTN-1500-212D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49494437
品番
TN-1500-212D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
仕様
入力電圧:10.5 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:1500W 、 出力電力波形:純粋な正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:1725 W, 2250 W 、 効率:88% 、 MTBF平均故障間隔:90000h 、 長さ:420mm 、 幅:220mm 、 奥行き:88mm 、 最高温度:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする