曜日別特売
EPS-120-12 Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL 49494875

Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
113~370dc、80~264ac
注文コード
49494875
品番
EPS-120-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
入力電圧(V)
113~370dc、80~264ac
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
10
出力電力(W)
84
出力タイプ
単一
形状
基板実装
仕様
. Mean Well EPS120シリーズスイッチモード電源. 特長と利点:. 4 x 2インチの小型サイズ 1U用途向け 80 → 264 V ac入力に対応 EMI Class B等級(Class I 及び Class II どちらの場合も) 内蔵12 V / 0.5 Aファン電源、120 Wモデルでは10 CFMの強制通気 EMI Class I / II 保護 電源ステータスのLED表示. 主な用途. 産業オートメーション装置 機械及び電子機器 産業用制御システム 電子機器、装置、器具
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
50.8
質量(g)
150
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
29
定格電力(W)
84
安全規格
EN55024、EN61000-6-2、EN55022 Class B、EN61000-3-2-3
動作温度(℃)
-30~70
効率
88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~70
パッケージ
オープンフレーム
医療規格認定
-
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495925
2023-11-29
用途: 充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品 : 49496799
2022-10-19
用途: 3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする