曜日別特売
ERPF-400-12 Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL 49495225

Mean Well スイッチング電源

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・入力電圧・内容量など610種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
127~370dc、90~264ac
注文コード
49495225
品番
ERPF-400-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
入力電圧(V)
127~370dc、90~264ac
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
30
出力電力(W)
360
出力タイプ
単一
仕様
-
長さ(mm)
220.4
幅(mm)
130
質量(g)
1100
取付方式
表面実装
奥行(mm)
48
定格電力(W)
360
安全規格
PFC、CCC、EAC、IEC62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)
-30~60
効率
89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~60
パッケージ
カバー付
医療規格認定
-
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49495925
2023-11-29
用途: 充電器

このクラスでは安いのでちょっと心配もあったが、まったく問題なく動作している

対象商品 : 49496799
2022-10-19
用途: 3Dプリンタの電源
製造業

3Dプリンタの電源の予備品として購入。
色々な型式の電源が同じページでまとめられてしまっているため、
ここで選定できないのが残念。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする