CBZ-42 ケーブルブッシング 未来工業 49497595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
適合ノック径(Φmm)48・42用
内容量1セット(20個)注文コード49497595品番CBZ-42
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。

寸法H(mm)
10.9
寸法D1(Φmm)
58.8
寸法D2(Φmm)
47.8
取付厚(mm)
1.6、4~5
適合ノック径(Φmm)
48・42用
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする