曜日別特売
RSD-200D-24 Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL 49501209

Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・定格入力電圧・入力電圧など113種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
24dc
定格入力電圧(V)
110V dc
入力電圧(V)
110(67.2~143)
注文コード
49501209
品番
RSD-200D-24
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
入力電圧(V)
110(67.2~143)
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
8.4
出力電力(W)
201.6
形状
シャーシ取付
効率
91%
仕様
. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値 55 ℃(ベースプレートなし)超で出力ディレーティング、ベースプレートありではディレーティングなし. Mean Well 200 W鉄道認証絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSD 200シリーズ. 200 W密閉型シングル出力絶縁DC-DCコンバータ(2:1のワイド入力範囲及び39 mmの1Uの低プロファイル) これらのシングル出力絶縁DC-DCコンバータの設計は鉄道認証(EN50155、IEC60571、IEC61373、EN50121-3-2)に準拠しており、DC電源を搭載した車両での使用に適しています。 これらの鉄道認証絶縁DC-DCコンバータは高効率回路設計で、PCBを保護する半密閉型です。. 2:1のワイド入力範囲 最大効率91 % 4000 VDC I/O絶縁 EN50155適合(鉄道認証) 自由大気対流冷却 PCB保護対応半密閉型 定電流制限回路内蔵 105 ℃長寿命電解コンデンサを使用 100 %全負荷バーンインテスト 電源オンのLED表示 5 G防振機能 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 EN55022 (CISPR22)伝導放射に適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50155(EN50121-3-2)
長さ(mm)
191
幅(mm)
86
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
40
シリーズ
RSD 200
定格電力(W)
201.6
定格入力電圧(V)
110V dc
保護機能
過電圧、加熱保護、過負荷、短絡
安全規格
IEC60950-1(LVD)適合 衝撃及び振動に対するIEC61373を含むEN50155、IEC60571、EMCのEN50121-3-2に適合
動作温度(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~70
パッケージ
カバー付
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
4 dc
出力電圧調整範囲(%)
±2
入力電圧レンジ(V)
67.2~143dc
鉄道用途向けに承認済み
あり
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 車のバッテリーで12Vバッテリーの充電
有限会社アスコ通信特機 様

車で別の12Vバッテリーの充電をしようと思い購入しました。
出力に電流制限抵抗を付けて12Vバッテリーの充電をしていますが出力電圧が可変できるので定電圧での充電が出来るようになりました。
ただ45シリーズなのにこの機種だけが30wというのは理解できません。
2.5Aしか流せないのですね。
45シリーズなら3.75A流せると思うのですが。
記載ミスかと思いホームページの仕様を見ましたが間違いではないようです。
ならば、最初から30シリーズの中に入れればいいと思うのですけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする