徳武産業
早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 3L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49504975
品番
2510
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,593
販売価格(税別)
¥
1,448
バスケットに入れる
洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。
材質
表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR
色
グレー
サイズ
3L(25.0~25.5cm)
質量(g)
約250(片方Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-19
足囲
3E
注意
左足のみのお届けとなります。</font>