2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271

2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M 徳武産業 49505271

早快ホスピタルシューズ 3E 片足 右のみ ホワイト M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505271
品番
2510
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,593
販売価格(税別)
¥1,448

洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。

材質
表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR
色
ホワイト
サイズ
M(22.0~22.5cm)
質量(g)
約250(片方Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-46
足囲
3E
注意
右足のみのお届けとなります。</font>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする