2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420

2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420
2510 早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L 徳武産業 49505420

早快ホスピタルシューズ 3E 片足 左のみ グレー 4L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505420
品番
2510
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,593
販売価格(税別)
¥1,448

洗濯機で丸洗いでき、通気性の良いメッシュ生地なので速乾性にも優れています。
しっかりした「かかと芯」と「靴底」でリハビリ歩行に適しています。

材質
表/ポリエステル100%(メッシュ)、内/ポリエステル100%、靴底/TPR
色
グレー
サイズ
4L(26.0~26.5cm)
質量(g)
約250(片方Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-21
足囲
3E
注意
左足のみのお届けとなります。</font>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする