2503 早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S 徳武産業 49505605

2503 早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S 徳武産業 49505605
2503 早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S 徳武産業 49505605

早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505605
品番
2503
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

水か染み込みにくいTPR底を採用しています。

色
ワイン
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5~21.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-02
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
注意
右足のみのお届けとなります。</font>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする