2502 早快マジック レギュラー 片足 左のみ 紺 L 徳武産業 49505745

早快マジック レギュラー 片足 左のみ 紺 L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49505745
品番
2502
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

グリップ性が強く、病院内でも安心安全、洗濯可能です。
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
通気性のよいメッシュ素材です。
カウンターがかかとを包み込み、足が疲れにくいです。
ループ付で履きやすいです。

色
紺
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0286-48
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
注意
※日本転倒予防学会推奨品
左足のみのお届けとなります。</font>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする