徳武産業
早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン 3L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49505998
品番
2503
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
色
ワイン
サイズ
3L
サイズ(cm)
26.5~27.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-10
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
注意
右足のみのお届けとなります。</font>