2503 早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン 3L 徳武産業 49506016

2503 早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン 3L 徳武産業 49506016
2503 早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン 3L 徳武産業 49506016

早快マジック オープン 片足 左のみ ワイン 3L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49506016
品番
2503
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

水か染み込みにくいTPR底を採用しています。

色
ワイン
サイズ
3L
サイズ(cm)
26.5~27.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0287-09
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
注意
左足のみのお届けとなります。</font>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする