未来工業
ジョイントパックン (スライド式)
MB-PS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
49506808
品番
MB-PS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。
結束後に取り付けられます。(作業が容易)
規格
中型(角)
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください