曜日別特売
1316.7001 Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507186

Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明1316.7001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 方位:ライトアングル 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:4.2mm 、 スルーホールLED向けフレキシブル照明ガイド. MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリは、ハウジング、照明パイプ、レンズで構成されています。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 基板に取り付けて、水平又は垂直照明ガイドとして使用できます。 さまざまな長さが用意され、フレキシブル照明パイプには丸型ヘッドが装備されています。 ハウジングの2本のプレスインラグで基板に固定されており、セットアップ手順は簡単です。 このフレキシブル照明パイプファミリは、スルーホール(THT) LEDで使用するよう設計されています。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明ガイドの特長: スルーホールLEDで使用 丸型ヘッド レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA ハウジング: 黒PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード
49507186
品番
1316.7001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 方位:ライトアングル 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 列:1 、 レンズ色:クリア 、 外径:4.2mm 、 スルーホールLED向けフレキシブル照明ガイド. MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリは、ハウジング、照明パイプ、レンズで構成されています。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 基板に取り付けて、水平又は垂直照明ガイドとして使用できます。 さまざまな長さが用意され、フレキシブル照明パイプには丸型ヘッドが装備されています。 ハウジングの2本のプレスインラグで基板に固定されており、セットアップ手順は簡単です。 このフレキシブル照明パイプファミリは、スルーホール(THT) LEDで使用するよう設計されています。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明ガイドの特長: スルーホールLEDで使用 丸型ヘッド レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA ハウジング: 黒PC UL94 周囲温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする