Mentor GmbH
Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明
1294.1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 長さ:150mm 、 寸法:13 x 2.4 x 150mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイド(スイッチ). MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリには、1 mm又は2 mmのファイバが付属しています。 このファミリは、フットプリントが0805以下の最大3つのCHIPLEDで使用するように設計されています。 これにより、2色又は3色の表示が可能になります。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明パイプの特長: 丸型ヘッド PCクリアUL94のボディとレンズ PMMAフレキシブル照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード
49507545
品番
1294.1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル 、 長さ:150mm 、 寸法:13 x 2.4 x 150mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:砲弾型 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:5mm 、 SMD LED向けフレキシブル照明ガイド(スイッチ). MENTORのこのフレキシブル照明パイプファミリには、1 mm又は2 mmのファイバが付属しています。 このファミリは、フットプリントが0805以下の最大3つのCHIPLEDで使用するように設計されています。 これにより、2色又は3色の表示が可能になります。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. フレキシブル照明パイプの特長: 丸型ヘッド PCクリアUL94のボディとレンズ PMMAフレキシブル照明パイプ 周囲温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応