曜日別特売
1298.1001 Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507606

Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明1298.1001

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル●長さ:150mm●寸法:5 (Dia.) x 150mm●レンズ形状:砲弾型●極数:1●行:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●構成 行 x 列:1 x 1●フレキシブル照明ガイド用アダプタ. MENTORのこのフレキシブル照明ガイドファミリは、水平又は垂直固定照明パイプのアダプタとして設計されています。 アダプタは、フロントパネルへ通じる直径3 mmのシャフトで既存の照明パイプに連結します。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 アダプタによって、固定照明パイプをフレキシブルパイプに変換し、ほぼあらゆる用途に適合させることができます。 アダプタは、フロントパネルで移動操作の可能性がある用途にも適しています。. フレキシブル照明パイプアダプタの特長: レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA アダプタ: PC黒UL94
注文コード
49507606
品番
1298.1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
仕様
フレキシブル / 硬質:フレキシブル●長さ:150mm●寸法:5 (Dia.) x 150mm●レンズ形状:砲弾型●極数:1●行:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●構成 行 x 列:1 x 1●フレキシブル照明ガイド用アダプタ. MENTORのこのフレキシブル照明ガイドファミリは、水平又は垂直固定照明パイプのアダプタとして設計されています。 アダプタは、フロントパネルへ通じる直径3 mmのシャフトで既存の照明パイプに連結します。 フレキシブル照明パイプは、柔軟性が必要とされる設計で、固定照明パイプに代わって使用されます。 アダプタによって、固定照明パイプをフレキシブルパイプに変換し、ほぼあらゆる用途に適合させることができます。 アダプタは、フロントパネルで移動操作の可能性がある用途にも適しています。. フレキシブル照明パイプアダプタの特長: レンズ: PCクリアUL94 照明パイプ: PMMA アダプタ: PC黒UL94
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする