曜日別特売
1274.1011 Mentor GmbH クリア 長方形 レンズ LED照明 Mentor GmbH 49507877

Mentor GmbH クリア 長方形 レンズ LED照明1274.1011

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:18.1 x 10 x 5mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:長方形 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:4.95 x 2mm 、 垂直照明ガイド、1行 - 長方形(棒グラフ). MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 これらの照明ガイドは、4つ以上の表示がある棒グラフの表示用に最適です。 長方形ヘッドはフロントパネル上のプリント基板に平行に配置されています。 この1段照明ガイドファミリには、単一列又は最大10セクションからなる複数の列の配列が用意されています。 この照明ガイドの一部は、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 棒グラフ表示用に設計 長方形ヘッド 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード
49507877
品番
1274.1011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,174
販売価格(税別)
¥28,340
仕様
フレキシブル / 硬質:硬質 、 方位:ライトアングル 、 寸法:18.1 x 10 x 5mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:長方形 、 極数:1 、 行:1 、 LED付属:N 、 レンズ色:クリア 、 外径:4.95 x 2mm 、 垂直照明ガイド、1行 - 長方形(棒グラフ). MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 これらの照明ガイドは、4つ以上の表示がある棒グラフの表示用に最適です。 長方形ヘッドはフロントパネル上のプリント基板に平行に配置されています。 この1段照明ガイドファミリには、単一列又は最大10セクションからなる複数の列の配列が用意されています。 この照明ガイドの一部は、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 棒グラフ表示用に設計 長方形ヘッド 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする