Mentor GmbH
Mentor GmbH クリア 長方形 レンズ LED照明
1274.102
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
仕様
フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:30mm 、 寸法:48.72 x 10 x 33.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:長方形 、 極数:10 、 行:1 、 列:10 、 レンズ色:クリア 、 外径:2 x 5mm 、 垂直照明ガイド、1行 - 長方形(棒グラフ). MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 これらの照明ガイドは、4つ以上の表示がある棒グラフの表示用に最適です。 長方形ヘッドはフロントパネル上のプリント基板に平行に配置されています。 この1段照明ガイドファミリには、単一列又は最大10セクションからなる複数の列の配列が用意されています。 この照明ガイドの一部は、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 棒グラフ表示用に設計 長方形ヘッド 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃
注文コード
49508096
品番
1274.102
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
フレキシブル / 硬質:硬質 、 長さ:30mm 、 寸法:48.72 x 10 x 33.1mm 、 実装タイプ:PCB マウント 、 レンズ形状:長方形 、 極数:10 、 行:1 、 列:10 、 レンズ色:クリア 、 外径:2 x 5mm 、 垂直照明ガイド、1行 - 長方形(棒グラフ). MENTORのこの垂直照明ガイドファミリは、1行の照明パイプで構成されています。 これらの照明ガイドは、4つ以上の表示がある棒グラフの表示用に最適です。 長方形ヘッドはフロントパネル上のプリント基板に平行に配置されています。 この1段照明ガイドファミリには、単一列又は最大10セクションからなる複数の列の配列が用意されています。 この照明ガイドの一部は、光拡散カバーを使用して、複数の色の組み合わせを使用するときに放射を防止します。 垂直照明パイプは、表面実装(SMD) LEDと使用する設計で、プッシュフィットラグを使用して回路基板に取り付けます。 照明パイプの射出面は基板上のLEDに近接しています。. 垂直照明ガイドの特長: 棒グラフ表示用に設計 長方形ヘッド 1 → 10列 PCクリアUL94照明パイプ PC黒UL94スクリーン 周囲温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応