EMHC-3M 光モール付属品 引込みカバー 未来工業 49509687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光モール付属品 引込みカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ミルキーホワイト
規格3号
内容量1セット(10個)注文コード49509687品番EMHC-3M
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
16
規格
3号
寸法B(mm)
46.8
寸法b1(mm)
29.4
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
21
寸法b2(mm)
6
寸法h(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする