EMHC-4G 光モール付属品 引込みカバー 未来工業 49509714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光モール付属品 引込みカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
グレー
規格4号
内容量1セット(10個)注文コード49509714品番EMHC-4G
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
グレー
寸法H(mm)
17.1
規格
4号
寸法B(mm)
52.8
寸法b1(mm)
35.4
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
21
寸法b2(mm)
8
寸法h(mm)
8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする