※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
光モール付属品 引込みカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
チョコレート
グレー
ブラック
ミルキーホワイト
チョコレート
カベ白
規格
4号
3号
4号
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49509748
品番
EMHC-4T
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
チョコレート
寸法H(mm)
17.1
規格
4号
寸法B(mm)
52.8
寸法b1(mm)
35.4
寸法L(mm)
30
寸法l(mm)
21
寸法b2(mm)
8
寸法h(mm)
8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください