曜日別特売
W222958 Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ Mersen 49510126

Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
4
定格電圧(V)
400AC
注文コード
49510126
品番
W222958
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
4
遮断電流(A)
20000
サイズ(mm)
Φ8.5×31.5
仕様
定格電流:4A●定格電圧:400V ac●ヒューズサイズ:8 x 32mm●直径:8mm●全長:31mm●本体材質:セラミック●高ラプチャー容量:あり●アプリケーションカテゴリ:gG●遮断容量最大電圧 R:20 kA●IEC 60269-1 ; -2. LROS、Bureau、Veritas. タイプgGヒューズ(gL-gGとも呼ばれる)は、汎用抵抗負荷用です。 タイプaMヒューズは、モーターなどの誘導負荷用です。. Ferraz HBCセラミックカートリッジヒューズタイプgG及びaM. Ferraz ShawmutのaM及びgGヒューズリンクには、配電やさまざまな産業用途における保護機能に対応するために、各種物理サイズと、400、500、690 V acのアンペア定格が用意されています。すべての円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキのフェルールが装備されています。セラミックヒューズでは、ヒューズが切れた場合に視覚的なインジケータにより、十分な保護機能を実現します。. 特長と利点 - 小型 - フルレンジ保護 - 最も安全で信頼性の高い保護システム - 高い制限性能とブレーカ容量 - 低電力損失
種類
管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする