曜日別特売
EMC-4M Eモール付属品 コーナージョイント 未来工業 49512033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eモール付属品 コーナージョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1セット(5個)注文コード49512033品番EMC-4M
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
28
規格
4号
寸法B(mm)
35.2
寸法h(mm)
17.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする