StarTech.com
Mini DisplayPort to VGA Adapter - Black
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49547043
品番
MDP2VGA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:VGA●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200●ケーブル長:102mm
RoHS指令(10物質対応)
対応