MK (ELECTRIC)
MK Electric ギャングプレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ギャング数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ギャング数
1
注文コード
49548626
品番
K2200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
色
グレー
材質(本体)
金属、プラスチック
タイプ
(アウトレット)BS 5733
取付方式
パネル取付
プレート
フェースプレート
ギャング数
1