- 仕様
- Surface boxes. Tough and impact resistant Stylish design Finish is corrosion and scratch resistant Specifically designed back boxes which ensure neat and exact fit Mounting boxes not supplied < 456-832') 456-832/: 86 x 86 x 38mm, < 456-822') 456-822/: 2 gang: 86 x 147 x 38mm
- 長さ(mm)
- 147
- 幅(mm)
- 86
- 色
- 白
- 材質(本体)
- スチール
- 取付方式
- Surface
- 奥行(mm)
- 38
- 規格
- BS規格標準
- アース端子
- あり
- IP等級
- IP20
- ギャング数
- 2