曜日別特売
HR3.910S ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49578137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR3.910S ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49578137
HR3.910S ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49578137

ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)3.91
内容量1本注文コード49578137品番HR3.910S
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
刃径D(Φmm)
3.91
全長L(mm)
75
刃長l1(mm)
40
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
スパイラル
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49578295
2014-05-15
用途: バルブガイド
ブルーポイント 様

寸法が百分台までそろってこの価格であればOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする