曜日別特売
MGJ6D241505DC Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49618714

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMGJ6D241505DC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
15/-5dc
注文コード
49618714
品番
MGJ6D241505DC
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
村田製作所MGJシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所MGJシリーズの絶縁型DC-DCコンバータは、ブリッジ回路内のIGBT / MOSFET用のハイサイド / ローサイドゲートドライブにとって最適なソリューションになります。MGJシリーズでは、非対称な出力電圧のオプションを用意しています。この製品を使用すれば、ドライブレベルを最適化して、最高のシステム効率を発揮することができます。 MGJシリーズは絶縁に関する厳しい要件に対応できるように設計されているので、モータドライブやインバータにおいて使用可能で、サービス寿命と信頼性が向上します。. 特長と利点. IGBT / MOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 DCリンク電圧: 3 kV dc 表面実装パッケージ 超低カップリング静電容量: 15 pF 5.7 kV dcの絶縁型テスト電圧
取付方式
PCBマウント
寸法L(mm)
45.47
シリーズ
MGJ
定格電力(W)
1.5(Output 2)、4.5(Output 1)
出力電圧(V)
15/-5dc
入力電圧(V)
DC24(18~36)
寸法T(mm)
9.88
寸法W(mm)
27.81
出力電流(mA)
300
安全規格
UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1
動作温度(℃)
-40~105
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
パッケージ
DIP
ロードレギュレーション
10%
絶縁電圧(kV)
5.7dc
ラインレギュレーション
±2%
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
出力数
2
出力タイプ
複数
出力電力(W)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする