曜日別特売
NXE2S1215MC-R7 Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions 49619159

Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータNXE2S1215MC-R7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
注文コード
49619159
品番
NXE2S1215MC-R7
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
村田製作所NXEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所NXEシリーズはコスト効果が高く、低プロファイルで、完全な自動表面実装の絶縁型DC-DCコンバータです。 NXEシリーズは、基板組み込みのトランスを搭載しており、ハロゲンフリーのパッケージで製品の寿命と信頼性を向上しています。 NXEシリーズは、業界標準のフットプリントで設計されているので、手間をかけずに古い製品と交換したり、新しい用途に使用したりできます。. 特長と利点: 高ポットテスト: 3 kV dcの絶縁 業界標準のフットプリント ハロゲンフリー 従来のコンバータよりも低プロファイルです。 基板実装型のトランスです。
取付方式
表面実装
寸法L(mm)
12.7
シリーズ
NXE
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
15dc
入力電圧(V)
DC12(10.8~13.2)
寸法T(mm)
4.36
寸法W(mm)
10.41
出力電流(mA)
133
安全規格
UL60950、ANSI/AAMIES60601-1
動作温度(℃)
-40~85
効率
79%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
8.5%
絶縁電圧(kV)
3dc
ラインレギュレーション
±1.2%
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc
出力数
1
出力タイプ
単一
出力電力(W)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする