CH11.11 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49652565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH11.11 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49652565
CH11.11 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49652565

超硬リーマーHシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
刃径D(Φmm)11.11
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.51
11.52
11.53
11.54
11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67
11.68
11.69
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76
11.77
11.78
11.79
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95
11.96
11.97
11.98
11.99
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
10.60
全長L(mm)160
内容量1本注文コード49652565品番CH11.11
参考基準価格(税別)¥44,270販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
刃径D(Φmm)
11.11
シャンク径d(Φmm)
11.5
全長L(mm)
160
刃長l1(mm)
35
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする