曜日別特売
PP322 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49682615

PP322 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49682615
PP322 PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49682615

PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP322

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
内容量1本注文コード49682615品番PP322
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

10年以上ずっと愛され続けている「定番」シリーズ。

ピンク
サイズ
3L
仕様
工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも
材質
ポリエステル100%[エコポンチUV]
タイプ
左右ポケット付き
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
83~93
ヒップ(cm)
93~103
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする