曜日別特売
YLH-F40(LB) 電気毛布 ふんわり気持ちいいFUWARIシリーズ YAMAZEN(山善) 49736138

YLH-F40(LB) 電気毛布 ふんわり気持ちいいFUWARIシリーズ YAMAZEN(山善) 49736138
YLH-F40(LB) 電気毛布 ふんわり気持ちいいFUWARIシリーズ YAMAZEN(山善) 49736138
YLH-F40(LB) 電気毛布 ふんわり気持ちいいFUWARIシリーズ YAMAZEN(山善) 49736138

電気毛布 ふんわり気持ちいいFUWARIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード49736138品番YLH-F40(LB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お好みに合わせて両面楽しめるフランネル仕様の電気毛布。肌触り抜群のやわらか仕様。本体丸洗い可能。ダニ退治機能。オフィスで便利なひざ掛けサイズや、仮眠スペース、宿泊施設でも便利な敷、掛・敷サイズの3サイズをご用意。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。消費電力(W)40コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65表面温度(℃)(弱)21、(適温)33、(強)40材質ポリエステル100%サイズひざ掛け電源AC100V(50/60Hz)寸法(縦×横)(mm)1200×600保証期間お買い上げ日より1年
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする