曜日別特売
NY-5W-K-IE Fujitsu リレー 基板実装 富士通 49746236

Fujitsu リレー 基板実装

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード49746236品番NY-5W-K-IE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 208 Ω
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 20.1mm
奥行き = 5mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm
動作温度 Max = +90℃
コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする